SCD0531-0882-0551SXC16 IC908 massive hårdmetalbor med indvendige kølekanaler, boredybde 30xD

Art.-nr.: 3405936
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SOLIDDRILL
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3405936
EAN/GTIN 7291075478099
Producentnummer 3405936
L-nummer L24240 935

Betegnelse

Beskrivelse:

Massiv karbid bor, tilslutning diameter maskinside (DCONMS) 0,551 ″kølevæskeforsyningsegenskab (CSP) kølevæske gennemgående, skæreretning (HÅND) højre, bor bitstørrelse / skærediameter″ (DC) 0,531″ bor bitstørrelse / skærediameter (DC) - tommer 0,531, fløjtenist (NOF) 2, længde Chip fløjte fløjte (LCF) 9,65″, samlet længde (OAL) 11,61″ ,punkt vinkel (sig) 135 grader ,brugbar længde (LU) 8,8189 ″

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 0,551″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Decimalækvivalent: 0,531″
  • Borets størrelse / skærediameter (DC): 0,531″
  • Borets størrelse / skærediameter (DC): - Tommer 0,531 tommer
  • Fløjtetælling (NOF): 2
  • Længde Chip fløjte (LCF): 9,65″
  • Antal tænder: 2
  • Samlet længde (OAL): 11,61″
  • Punktvinkel (sig): 135 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 1,772″
  • Skafttype: Rund
  • Brugbar længde (LU): 8,8189″

Fra samme serie "SOLIDDRILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven