Beskrivelse:
Solid Carbide bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 0,236 ″kølevæskeforsyningsegenskab (CSP) kølevæske gennemgående, skæreretning (HÅND) højre, bor bit størrelse / skærediameter″ (DC) 0,219″ bor bit størrelse / skærediameter (DC) - tommer 1, fløjte tæller (NOF) 2 ,længde Chip fløjte fløjte (LCF) 4-0,219/4, samlet længde (OAL) 5,91″ ,punkt vinkel (sig) 135 grader ,brugbar længde (LU) 3,8976 ″
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
- Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 0,236″
- Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
- Snitretning (HÅND): Højre hånd
- Decimalækvivalent: 0,219″
- Borets størrelse / skærediameter (DC): 0,219″
- Borets størrelse / skærediameter (DC): - Tommer 0,219 tommer
- Fløjtetælling (NOF): 2
- Længde Chip fløjte (LCF): 4-1/4″
- Antal tænder: 2
- Samlet længde (OAL): 5,91″
- Punktvinkel (sig): 135 grader
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
- Sanklængde (LS): 1,417″
- Skafttype: Rund
- Brugbar længde (LU): 3,8976″