TGAQ D160-4-4Z-JHP Skærekantstøtte til afstikning og indstikning til tangentielt monterede TANG-GRIP-skæreplader med målrettet køling

Art.-nr.: 3399621
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie TANGFGRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3399621
EAN/GTIN 7291075426236
Producentnummer 3399621
L-nummer L23920 1612

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerholder, skærebredde maks. (CWX) 4,5 mm, skærebredde min. (CWN) 3,7 mm, samlet højde (OAH) 100 mm, samlet længde (OAL) 100 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 3,4 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde maks. (CWX) 4,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3,7 mm
  • Samlet højde (OAH) 100 mm
  • Samlet længde (OAL) 100 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 160 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "TANGFGRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven