TANGFGRIP skærholdere, neutral, Stikbredde W: 2mm

Art.-nr.: 273612 2
Nyt produkt
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde W (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TANGFGRIP
Stikbredde W 2 mm
Indsatstype neutral
Indvendig køling nej
OAL 49 mm
CUTDIA 65 mm
Skaftudførelse Skærholder
Til maks. emne-⌀ 65 mm
aksial stikning mulig nej
Længde på udhæng 32,5 mm
Producentbetegnelse TGAQ D65-2-4Z-ECD
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273612 2
EAN/GTIN 7291075466164
Producentnummer 3387742

Betegnelse

Passer til:

JETCROWN hurtigklemmekrone nr. 279950.

Passer til:

JET-CROWN

Udførelse:

CUTDIA (mm): 65

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279955 skal bestilles separat.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "TANGFGRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven