TGAQ D120-5-4Z-JHP Skærekantstøtte til afstikning og indstikning til tangentielt monterede TANG-GRIP-skæreplader med målrettet køling

Art.-nr.: 3370471
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie TANGFGRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3370471
EAN/GTIN 7291075404104
Producentnummer 3370471
L-nummer L23920 1589

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræseværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 5,5 mm, skærebredde min. (CWN) 4,7 mm, samlet højde (OAH) 90,5 mm, samlet længde (OAL) 90,5 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 4 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde maks. (CWX) 5,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 4,7 mm
  • Samlet højde (OAH) 90,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 90,5 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 120 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TANGFGRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven