ECA-H3 08-12/24C08CF-R02D IC1508 Pindfræsere i massivt hårdmetal med forskellige spiralvinkler, 3, 4 og 5xD aflastningsslibning til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 3399586
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3399586
EAN/GTIN 7291075448979
Producentnummer 3399586
L-nummer L24180 13

Betegnelse

Beskrivelse:

Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, skærekantdiameter (DC) 8 mm, maksimal skærekantlængde (APMX) 12 mm, antal skær (NOF) 3, samlet længde (OAL) 63 mm, skaft Rund, skaft Rund

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Skærediameter (DC) 8 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 12 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Swirl vinkel (FHA) 40 grader
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,09 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,03 mm/tand
  • Samlet længde (OAL) 63 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 24 mm

Fra samme serie "CHATTERFREE solid mill line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven