NQCH16-SWLNL-04S-JHP Modulære JETCUT-vælgehoveder med skruespænding til positive, dobbeltsidede Trigon-platter, til brug på automatiske drejebænke med lang hoveddok

Art.-nr.: 3397273
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie miniPturn
Produkttype Borestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3397273
EAN/GTIN 7291075479935
Producentnummer 3397273
L-nummer L23990 424

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, samlet længde (OAL) 28,8 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionsbredde (WF) 16,15 mm
  • Hovedlængde (LH) 20 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) WNGP.. 0403
  • Samlet længde (OAL) 28,8 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 11 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 1 grader

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven