• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

NQCH16-SDJNR-07S-JHP Modulære JETCUT-væltehoveder med skruespænding til dobbeltsidede 55° MINI P TURN-platter, til brug på automatiske drejebænke med lang hoveddok

Art.-nr.: 3397245
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel
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
Serie miniPturn
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3397245
EAN/GTIN 7291075479966
Producentnummer 3397245
L-nummer L23990 1908

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, hovedlængde (LH) 20 mm, samlet længde (OAL) 28,8 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionsbredde (WF) 16,15 mm
  • Hovedlængde (LH) 20 mm
  • Diameter InCircle (IC) 6,35 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) DNGP.. 0703
  • Samlet længde (OAL) 28,8 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 10 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 0 grader

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven