NQCH12-PCHLS-17-JHP Modulære JETCUT-vælgehoveder med skruespænding til PENTA 17-platter til notning, afstikning og udfræsning på drejebænke med lang hoveddok

Art.-nr.: 3397231
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie PENTACUT
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3397231
EAN/GTIN 7291075480054
Producentnummer 3397231
L-nummer L23920 2581

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skæredybde maks. (CDX) 4 mm, skærebredde maks. (CWX) 3,18 mm, skærebredde min. (CWN) 0,25 mm, samlet højde (OAH) 24,4 mm, samlet længde (OAL) 29,8 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 4 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,18 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 0,25 mm
  • Højde for forskydning af hoved bund (HBH) 6 mm
  • Hovedlængde (LH) 17 mm
  • Samlet højde (OAH) 24,4 mm
  • Samlet længde (OAL) 29,8 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "PENTACUT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven