PENTA 17N270P010LS IC1008 Skær med 5 skærekanter til afstikning og notning af tyndvæggede komponenter og miniaturedele tæt på skulderen

Art.-nr.: 3337208
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 3337208
EAN/GTIN 7291075390063
Producentnummer 3337208
L-nummer L24080 280

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning/drejning Skær, skæredybde, maks. (CDX) 4 mm, skærebredde (CW) 2,7 mm, diameter indercirkel (IC) 18,22 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,1 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 4 mm
  • Skærebredde (med uret) 2,7 mm
  • Diameter InCircle (IC) 18,22 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven