PENTA 17N080P040LS IC1008 5-skærs platter med fuld radius til præcisionsfræsning i bløde emnematerialer

Art.-nr.: 3377103
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3377103
EAN/GTIN 7291075399424
Producentnummer 3377103
L-nummer L24080 359

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstik/drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 2,5 mm, skærebredde (CW) 0,8 mm, diameter indre cirkel (IC) 18,22 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 2,5 mm
  • Skærebredde (med uret) 0,8 mm
  • Diameter InCircle (IC) 18,22 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere