MFQ8 D4.00-08-1.50-12 Planfræsere med moderat fremføring og dobbeltsidede skær med 8 skærekanter

Art.-nr.: 3395226
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie NEOFEED
Produkttype Planfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3395226
EAN/GTIN 7291075439274
Producentnummer 3395226
L-nummer L23980 1698

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 1-1/2″, skærediameter (DC / DCX) 4″, skæring element Count (CICT) 8, navdiameter (DHUB) 3,23 ″, samlet længde (OAL) 2 ″

Egenskab:

  • Arbortype: B
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/2″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 3,276″
  • Skærediameter (DC/DCX): 4″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 4″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 8
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,118″
  • Navdiameter (DHUB): 3,23″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): FFQ8 SZMU 120520
  • Samlet længde (OAL): 2″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 22 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "NEOFEED" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven