FFQ8 SZMU 120520T IC830 Firkantede, dobbeltsidede skær med 8 skærkanter til fræsning med høj tilspænding

Art.-nr.: 3395193
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie NEOFEED
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3395193
    EAN/GTIN 7291075439298
    Producentnummer 3395193
    L-nummer L23970 420

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 10 mm, diameter indercirkel (IC) 12 mm, skærlængde (INSL) 12 mm, skærtykkelse (S) 5,85 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 2 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 10 mm
    • Diameter InCircle (IC) 12 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 12 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 5,85 mm
    • Maksimal fremføring fz maks. 1,5 mm/tand
    • Min. fremtræk fz min. 0,4 mm/tand
    • Antal skærekanter 8

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "NEOFEED" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven