FFQ8 D063-06-22-12 Planfræsere med høj tilspænding til dobbeltsidede skær med 8 skærekanter

Art.-nr.: 3395197
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie NEOFEED
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3395197
EAN/GTIN 7291075439137
Producentnummer 3395197
L-nummer L23980 62

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræsere med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 63 mm, antal fræsekroppe (CICT) 6, navdiameter (DHUB) 48 mm, samlet længde (OAL) 40 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 43,6 mm
  • Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 63 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 6
  • Skærelængde maks. (APMX) 1,5 mm
  • Navdiameter (DHUB) 48 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) FFQ8 SZMU 120520
  • Samlet længde (OAL) 40 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 12 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "NEOFEED" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven