MFQ8 D2.50-06-1.00-12 Planfræsere med moderat tilspænding og dobbeltsidede skær med 8 skærekanter

Art.-nr.: 3395214
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie NEOFEED
Produkttype Planfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3395214
EAN/GTIN 7291075439250
Producentnummer 3395214
L-nummer L23980 2858

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1 ″skæring diameter (DC / DCX) 2-1/2″, skæring element Count (CICT) 6, Hub diameter (DHUB) 2-1/4″, samlet længde (OAL) 1-3/4″

Egenskab:

  • Arbortype: A.
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1,776″
  • Skærediameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 2-1/2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 6
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,118″
  • Navdiameter (DHUB): 2-1/4″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): FFQ8 SZMU 120520
  • Samlet længde (OAL): 1-3/4″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 22 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "NEOFEED" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven