SDN D6.0-0.50-12-XN09 Fræsere med fuld slids af skivetypen med XNMU 0904 firkantede skær med 4 højre- og 4 venstrehåndede skærekanter

Art.-nr.: 3393671
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELISLOT
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3393671
EAN/GTIN 7291075440416
Producentnummer 3393671
L-nummer L23980 1582

Betegnelse

Beskrivelse:

Slottere, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1-1/2″, skæredybde maksimum (CDX) 1-3/4″, skærediameter (DC) 6″, skæredybde (CICT) 16, skærebredde (CW) 8/2″, navdiameter (DHUB) 2-1/4, ″samlet længde (OAL) 0,687″ perifer effektiv skærekant skærekant (ZEFP) 1

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/2″
  • Skæredybde maksimum (CDX): 1-3/4″
  • Skærediameter (DC): 6″
  • Antal skærende emner (CICT): 16
  • Skærebredde (med uret): 1/2″
  • Navdiameter (DHUB): 2-1/4″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): XNMU 090446
  • Samlet længde (OAL): 0,687″
  • Antal effektive skærekanter til periferiudstyr (ZEFP): 8

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven