• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

D3N 220-176-25.4R-8D 3-skærsbor med udskifteligt hoved med kølehuller og rundt skaft. Boredybde 8xD

Art.-nr.: 3392313
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3392313
EAN/GTIN 7291075442724
Producentnummer 3392313
L-nummer L24040 522

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte borekroppe, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 1 ″,skærediameter (DC) 0,866″ ,Indsæt sædestørrelseskode (SSC) 22, samlet længde (OAL) 10,93 ″ ,brugbar længde (LU) 7,119 ″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,866″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,902″
  • Skærediameter minimum (DCN): 0,866″
  • Decimalækvivalent: 0,866″
  • Flangediameter (DF): 1,26″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 22
  • Identifikation af masterindsats (MIID): H3P 220-IQ
  • Samlet længde (OAL): 10,93″
  • Punktlængde (PL): 0,185″
  • Fremspringende længde (LPR): 8,732″
  • Brugbar længde (LU): 7,119″

Egnede produkter

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven