• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

D3N 190-152-25.4A-8D 3-skærsbor med udskifteligt hoved med kølemiddelhuller og et fladt skaft. Boredybde 8xD

Art.-nr.: 3392297
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3392297
EAN/GTIN 7291075442564
Producentnummer 3392297
L-nummer L24040 640

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte borekroppe, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 1 ″,skærediameter (DC) 0,748″ ,Indsæt sædestørrelseskode (SSC) 19, samlet længde (OAL) 9,741 ″ ,brugbar længde (LU) 6,15 ″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,748″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,784″
  • Skærediameter minimum (DCN): 0,748″
  • Decimalækvivalent: 0,748″
  • Flangediameter (DF): 1,26″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 19
  • Længdegruppe: 8xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): H3P 190­IQ
  • Samlet længde (OAL): 9,741″
  • Punktlængde (PL): 0,161″
  • Fremspringende længde (LPR): 7,542″
  • Brugbar længde (LU): 6,15″

Egnede produkter

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven