D3N 125-100-15.87R-8D H13 Udskifteligt hoved 3-skærsbor med kølemiddelhuller og rundt skaft. Boredybde 8xD

Art.-nr.: 3392276
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3392276
EAN/GTIN 7291075466324
Producentnummer 3392276
L-nummer L24040 1297

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 5/8″ ,skærediameter (DC) 0,492″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 12 ,samlet længde (OAL) 6,837 ″ ,brugbar længde (LU) 4,047 ″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
  • Skærediameter (DC): 0,492″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,508″
  • Skærediameter minimum (DCN): 0,492″
  • Decimalækvivalent: 0,492″
  • Flangediameter (DF): 0,787″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 12
  • Identifikation af masterindsats (MIID): H3P 125-IQ
  • Samlet længde (OAL): 6,837″
  • Punktlængde (PL): 0,107″
  • Fremspringende længde (LPR): 4,951″
  • Brugbar længde (LU): 4,047″

Egnede produkter

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven