D3N 145-116-16R-8D Borekrop til treribsbor med indvendig køling, rundt skaft, boredybde 8xD

Art.-nr.: 3392177
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3392177
EAN/GTIN 7291075440614
Producentnummer 3392177
L-nummer L24040 142

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærediameter (DC) 14,5 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 14, samlet længde (OAL) 193,8 mm, effektiv længde (LU) 119,1 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 14,5 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 14,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 14,5 mm
  • Bundtets diameter (DF) 20 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 14
  • Betegnelse for skæreplade (MIID) H3P 145-IQ
  • Samlet længde (OAL) 193,8 mm
  • Punktlængde (PL) 3,1 mm
  • Krave længde (LPR) 145,83 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 119,1 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven