D3N 140-112-16R-8D Borekrop til treribsbor med indvendig køling, rundt skaft, boredybde 8xD

Art.-nr.: 3392176
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3392176
EAN/GTIN 7291075440607
Producentnummer 3392176
L-nummer L24040 145

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærediameter (DC) 14 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 14, samlet længde (OAL) 189,1 mm, effektiv længde (LU) 115,1 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 14 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 14,4 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 14 mm
  • Bundtets diameter (DF) 20 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 14
  • Betegnelse for skæreplade (MIID) H3P 140-IQ
  • Samlet længde (OAL) 189,1 mm
  • Punktlængde (PL) 3,1 mm
  • Krave længde (LPR) 141,08 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 115,1 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven