D3N 180-144-25A-8D Borekrop til treriflede boreskiftehoveder med indvendig køling, skaft med spændeflade, boredybde 8xD

Art.-nr.: 3391702
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3391702
EAN/GTIN 7291075440447
Producentnummer 3391702
L-nummer L24040 875

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærediameter (DC) 18 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 18, samlet længde (OAL) 237,4 mm, effektiv længde (LU) 147,9 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 18 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 18,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 18 mm
  • Bundtets diameter (DF) 32 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 18
  • L/D-område 8xD
  • Betegnelse for skæreplade (MIID) H3P 180­IQ
  • Samlet længde (OAL) 237,4 mm
  • Punktlængde (PL) 3,9 mm
  • Krave længde (LPR) 181,36 mm
  • Effektiv længde (LU) 147,9 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven