• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

MTE D20.0-3-W20-14 Gevindfræser til to skær med Weldon-skaft

Art.-nr.: 3390458
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel
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
Serie MILLTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3390458
EAN/GTIN 7291075451610
Producentnummer 3390458
L-nummer L24090 44

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder Gevindfræsning, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, kølevæskeegenskab (CSP) Coolant Thru, skærediameter (DC) 20 mm, samlet længde (OAL) 93 mm, effektiv længde (LU) 41 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 16 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 20 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 14 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Samlet længde (OAL) 93 mm
  • Weldonaksel
  • Effektiv længde (LU) 41 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven