SCCD 095-049-100 ACP5 IC608 3-skærs massive hårdmetalbor med indvendig kølemiddeltilførsel, boredybde 5xD

Art.-nr.: 3390176
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SOLIDDRILL
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3390176
EAN/GTIN 7291075435870
Producentnummer 3390176
L-nummer L24240 826

Betegnelse

Beskrivelse:

Bor i massiv hårdmetal, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, kølemiddelegenskab (CSP) Coolant Thru, retning (HAND) højrehåndet, borediameter (DC) 9,5 mm, borestørrelse / skærediameter (DC) - metrisk 9,5 mm, antal spåner (NOF) 3, spånlængde (LCF) 62 mm, L/D-område 5xD, L/D-område 5xD, samlet længde (OAL) 103 mm, effektiv længde (LU) 49 mm.

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Retning (HÅND) højre
  • Borediameter (DC) 9,5 mm
  • Borets størrelse / skærediameter (DC) - metrisk 9,5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Spændestang længde (LCF) 62 mm
  • L/D-område 5xD
  • Antal tænder 3
  • Samlet længde (OAL) 103 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 40 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 49 mm

Fra samme serie "SOLIDDRILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven