SDMT 1205PDR-HQ-MM IC5600 Wendeskær til generelle opgaver med fire spiralformede skærekanter, til 90° skuldre.

Art.-nr.: 3388590
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIQUAD
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3388590
EAN/GTIN 7291075445329
Producentnummer 3388590
L-nummer L23910 1109

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladelængde (INSL) 12,7 mm, skærepladetykkelse (S) 5 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 12,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,2 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,07 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIQUAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven