DGAQ D52-4-2Z Adaper til DO-GRIP-skær til afstikning og notning

Art.-nr.: 3384864
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie DO F GRIP
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3384864
    EAN/GTIN 7291075409277
    Producentnummer 3384864
    L-nummer L23920 1055

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Fræseværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 4 mm, skærebredde min. (CWN) 4 mm, totalhøjde (OAH) 50 mm, totallængde (OAL) 50 mm

    Egenskab:

    • Kropsbredde (WB) 3,2 mm
    • Retning (HÅND) neutral
    • Skærebredde maks. (CWX) 4 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 4 mm
    • Samlet højde (OAH) 50 mm
    • Samlet længde (OAL) 50 mm
    • Skærediameter (CUTDIA) 52 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "DO F GRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven