DGAQ D120-5-4Z-JHP Skærekantstøtter til afstikning og indstikning til DO-GRIP-skæreplader med målrettet køling

Art.-nr.: 3367520
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie DO F GRIP
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3367520
    EAN/GTIN 7291075403992
    Producentnummer 3367520
    L-nummer L23920 780

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstiksværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 5 mm, skærebredde min. (CWN) 5 mm, samlet højde (OAH) 90,5 mm, samlet længde (OAL) 90,5 mm

    Egenskab:

    • Kropsbredde (WB) 4 mm
    • Retning (HÅND) neutral
    • Skærebredde maks. (CWX) 5 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 5 mm
    • Samlet højde (OAH) 90,5 mm
    • Samlet længde (OAL) 90,5 mm
    • Skærediameter (CUTDIA) 120 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "DO F GRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven