Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 19 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, antal skær (CICT) 5, maks. skærlængde (APMX) 0,6 mm, samlet længde (OAL) 38,3 mm
Egenskab:
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 19 mm
- Interfaces funktioner T12
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 15,6 mm
- Diameter (DC/DCX) 20 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 20 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 5
- Skærelængde maks. (APMX) 0,6 mm
- Drevstørrelse (DRVS) 16 mm
- Funktionel længde (LF) 25 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) FFT3 WXMT 030206T.
- Samlet længde (OAL) 38,3 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 2 grader
- Justeringsvinkel (KAPR) 17 grader
- Drejningsmoment (TQ) 0,5 nxm