MM S-A-H050-ER32-T10-H Skafter til MULTI-MASTER fræsehoveder i massiv hårdmetal med ER-tilslutning DIN 6499 og indvendige kølehuller

Art.-nr.: 3105840
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MULTI-MASTER
Produkttype Påskruningsfræser-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105840
EAN/GTIN 7291075286861
Producentnummer 3105840
L-nummer L24070 288

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholdere til modulære fræsehoveder, monteringsgevindstørrelse, emneside (THSZWS) T10, funktionslængde (LF) 60,1 mm, samlet længde (OAL) 90 mm, skaftstørrelse (SS) ER32

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 15,2 mm
  • Maks. kropslængde (LBX) 50 mm
  • Gevindstørrelse, emneside (THSZWS) T10
  • Funktionel længde (LF) 60,1 mm
  • Samlet længde (OAL) 90 mm
  • Skaftstørrelse (SS) ER32

Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven