{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til nom. gevind-⌀ d1 DIN 371 | M3 | |
Til nom. gevind-⌀ d1 DIN 374/376 | M4,5−5 | |
Til gevindskaft-⌀ d2 | 3,5 mm | |
Til firkant K1 | 2,7 mm | |
Til indspændingslængde l1 | 23 mm | |
Forlænger ⌀ D3 | 6 mm | |
Forlænger ⌀ D4 | 7,5 mm | |
Forlænger K2 | 4,9 mm | |
Forlænger L2 | 70 mm | |
Forlænger L3 | 230 mm | |
Produkttype | Forlænger |
Artikelnummer | 338400 2L | |
EAN/GTIN | 4045197336620 | |
Producentnummer | 338400 2L |