{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til nom. gevind-⌀ d1 DIN 371 | M2 – M2,6 | |
Til nom. gevind-⌀ d1 DIN 374/376 | M4 | |
Til gevindskaft-⌀ d2 | 2,8 mm | |
Til firkant K1 | 2,1 mm | |
Til indspændingslængde l1 | 22 mm | |
Forlænger ⌀ D3 | 6 mm | |
Forlænger ⌀ D4 | 6,1 mm | |
Forlænger K2 | 4,9 mm | |
Forlænger L2 | 70 mm | |
Forlænger L3 | 230 mm | |
Produkttype | Forlænger |
Artikelnummer | 338400 1L | |
EAN/GTIN | 4045197336606 | |
Producentnummer | 338400 1L |