{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til nom. gevind-⌀ d1 DIN 374/376 | M22−24 | |
Til gevindskaft-⌀ d2 | 18 mm | |
Til firkant K1 | 14,5 mm | |
Til indspændingslængde l1 | 43 mm | |
Forlænger ⌀ D3 | 18 mm | |
Forlænger ⌀ D4 | 26 mm | |
Forlænger K2 | 14,5 mm | |
Forlænger L2 | 100 mm | |
Forlænger L3 | 200 mm | |
Produkttype | Forlænger |
Artikelnummer | 338400 13 | |
EAN/GTIN | 4045197422996 | |
Producentnummer | 338400 13 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Snittapforlænger 13
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
2.124,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
2.584,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
2.584,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
2.175,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Til nom. gevind-⌀ d1 DIN 374/376 | M22−24 | M22−24 | M22 − M24 | M22 − M24 |
Forlænger ⌀ D3 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Forlænger K2 | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Forlænger L2 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 49 mm |
Forlænger L3 | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 149 mm |
Til gevindskaft-⌀ d2 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Produkttype | Forlænger | Forlænger | Forlænger | Forlænger |