AVC-D25-GEAIL-3 AVC udskiftelige hoveder

Art.-nr.: 3380462
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3380462
EAN/GTIN 7291075432435
Producentnummer 3380462
L-nummer L23920 518

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstik/drejeværktøjsholder, sædediameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærebredde maks. (CWX) 3,18 mm, skærebredde min. (CWN) 2,4 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 4 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,18 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,4 mm
  • Funktionsbredde (WF) 17,5 mm
  • Dmin afstivning 31 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven