AVC-D32-GAIR-4 AVC-skiftehoveder til indvendig drejning og gevinddrejning

Art.-nr.: 3380443
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3380443
EAN/GTIN 7291075432503
Producentnummer 3380443
L-nummer L23920 482

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstik/drejeværktøjsholder, sædediameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skærebredde maks. (CWX) 4,5 mm, skærebredde min. (CWN) 3 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 5 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 4,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3 mm
  • Funktionsbredde (WF) 22 mm
  • Dmin afstivning 39 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven