EOBI-R.08R3.38A92/7-4C375 IC902 Solid Carbide Oval-Shaped (Barrel) endefræsere til 3D-profilering

Art.-nr.: 3379595
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie NEOBARREL
Produkttype Torusfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3379595
EAN/GTIN 7291075431780
Producentnummer 3379595
L-nummer L24180 2744

Betegnelse

Beskrivelse:

Kvadratisk ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 3/8″, skærediameter (DC) 0,141 tommer, decimal ækvivalent 0,141 tommer, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,91 tommer, fløjte tæller (NOF) 4, samlet længde (OAL) 3 tommer, skaft type Round, skaft type Round

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/8″
  • Hjørneradius (RE): 0,08″
  • Skærediameter (DC): 0,141″
  • Decimalækvivalent: 0,141″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,91″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Maksimal tilspænding pr. tand (fz(max):): 0,004 ulempende tand
  • Mindste tilspænding pr. tand (fz(min):): 0,0012 ulempende tand
  • Samlet længde (OAL): 3″
  • Skafttype: Rund

Fra samme serie "NEOBARREL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven