EOB-R2R90A20/7-4C08-63 IC902 Pindefræsere i massivt hårdmetal i dråbeform til 3D-profilfræsning på 5-aksede maskiner (for- og efterbearbejdning)

Art.-nr.: 3416404
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie NEOBARREL
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3416404
    EAN/GTIN 7291075456691
    Producentnummer 3416404
    L-nummer L24180 1885

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, skærdiameter (DC) 4 mm, maks. skærlængde (APMX) 21,5 mm, antal kærv (NOF) 4, samlet længde (OAL) 63 mm, rundt skaft, rundt skaft

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
    • Hjørneradius (RE) 2 mm
    • Skærediameter (DC) 4 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 21,5 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 4
    • Maksimal fremføring fz maks. 0,1 mm/tand
    • Min. fremtræk fz min. 0,03 mm/tand
    • Samlet længde (OAL) 63 mm
    • Rund fatningsaksel

    Fra samme serie "NEOBARREL" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven