EOBI-R.08R3.12A1.1/10-4C5 IC902 Solid Carbide Oval-Shaped (Barrel) endefræsere til 3D-profilering

Art.-nr.: 3379596
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie NEOBARREL
    Produkttype Torusfræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3379596
    EAN/GTIN 7291075431797
    Producentnummer 3379596
    L-nummer L24180 2745

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Kvadratisk ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1/2″, skærediameter (DC) 0,141 tommer, decimal ækvivalent 0,141 tommer, dybde af skæring maksimum (APMX) 1,1 tommer, fløjte tæller (NOF) 4, samlet længde (OAL) 3 tommer, skaft type Round, skaft type Round

    Egenskab:

    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1/2″
    • Hjørneradius (RE): 0,08″
    • Skærediameter (DC): 0,141″
    • Decimalækvivalent: 0,141″
    • Maksimal skæredybde (APMX): 1,1″
    • Fløjtetælling (NOF): 4
    • Maksimal tilspænding pr. tand (fz(max):): 0,004 ulempende tand
    • Mindste tilspænding pr. tand (fz(min):): 0,0012 ulempende tand
    • Samlet længde (OAL): 3″
    • Skafttype: Rund

    Fra samme serie "NEOBARREL" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven