HM390 TDCR 150532 FW-P IC28 Trigon-skær med 3 spiralformede skærekanter til præcise 90°-skuldre

Art.-nr.: 3365382
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Serie HELI3MILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3365382
EAN/GTIN 7291075460346
Producentnummer 3365382
L-nummer L23910 688

Betegnelse

Descriere:

Plăcuțe Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale pentru umeri de precizie la 90°.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 3.2 mm
  • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 12 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 13 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 11.4 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 60 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 17.1 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 6.4 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.22 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 3
  • Lungimea muchiei wiper (BS): 0.5 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven