HM90 E90AD D32-3-M16-JHP 90° skruefræser med FLEXFIT-grænseflade og målrettet kølemiddeltilførsel til HELI2000- og HELIMILL-væltefræsere

Art.-nr.: 3365378
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie FLEXFIT
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3365378
EAN/GTIN 7291075437232
Producentnummer 3365378
L-nummer L23980 531

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 30,5 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 14,3 mm, antal skær (NOF) 3, samlet længde (OAL) 65 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 30,5 mm
  • Interfaces funktioner M16
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 14,3 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 25 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Funktionel længde (LF) 40 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Samlet længde (OAL) 65 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 5,3 grader
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "FLEXFIT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven