Beskrivelse:
Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærediameter (DC) 22 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 22, samlet længde (OAL) 211,62 mm, arbejdslængde (LU) 114,69 mm
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 22 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 22,9 mm
- Skærediameter, min. (DCN) 22 mm
- Bundtets diameter (DF) 32 mm
- Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 22
- L/D-område 5xD
- Betegnelse for skærepladen (MIID) H3P 220
- Samlet længde (OAL) 211,62 mm
- Punktlængde (PL) 4,69 mm
- Krave længde (LPR) 155,62 mm
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Skaftets længde (LS) 56 mm
- Effektiv længde (LU) 114,69 mm