D3N 120-036-16R-3D Borekrop til tresneglede borehoveder med indvendig køling, lige skaft, boredybde 3xD

Art.-nr.: 3363109
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3363109
EAN/GTIN 7291075402100
Producentnummer 3363109
L-nummer L24040 843

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærekantdiameter (DC) 12 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 12, samlet længde (OAL) 108,92 mm, effektiv længde (LU) 38,71 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 12 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 12,4 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 12 mm
  • Bundtets diameter (DF) 20 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 12
  • L/D-område 3xD
  • Betegnelse for skæreplade (MIID) H3P 120-IQ
  • Samlet længde (OAL) 108,92 mm
  • Punktlængde (PL) 2,71 mm
  • Krave længde (LPR) 60,92 mm
  • Skaftets længde (LS) 48 mm
  • Effektiv længde (LU) 38,71 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven