D3N 250-075-31.75R-3D 3-skærsbor med udskifteligt hoved med kølehuller og rundt skaft, boredybde 3xD

Art.-nr.: 3363052
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3363052
EAN/GTIN 7291075425734
Producentnummer 3363052
L-nummer L24040 246

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1-1/4″ ,skærediameter (DC) 0,984 ″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 25 ,samlet længde (OAL) 7,347 ″ ,brugbar længde (LU) 3,164 ″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,984″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 1,02″
  • Skærediameter minimum (DCN): 0,984″
  • Decimalækvivalent: 0,984″
  • Flangediameter (DF): 1,65″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 25
  • Længdegruppe: 3xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): H3P 250-IQ
  • Samlet længde (OAL): 7,347″
  • Punktlængde (PL): 0,2091″
  • Fremspringende længde (LPR): 4,993″
  • Sanklængde (LS): 2,36″
  • Brugbar længde (LU): 3,164″

Egnede produkter

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven