D3N 160-048-19.05R-3D 3-skærsbor med udskifteligt hoved, kølehuller og rundt skaft, boredybde 3xD

Art.-nr.: 3363043
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3363043
EAN/GTIN 7291075402490
Producentnummer 3363043
L-nummer L24040 212

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 3/4″ ,skærediameter (DC) 0,63″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 16 ,samlet længde (OAL) 5,168 ″ ,brugbar længde (LU) 2,027 ″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,63″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,665″
  • Skærediameter minimum (DCN): 0,63″
  • Decimalækvivalent: 0,63″
  • Flangediameter (DF): 0,98″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 16
  • Længdegruppe: 3xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): H3P 160-IQ
  • Samlet længde (OAL): 5,168″
  • Punktlængde (PL): 0,1354″
  • Fremspringende længde (LPR): 3,201″
  • Sanklængde (LS): 1,97″
  • Brugbar længde (LU): 2,027″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven