D3N 120-036-15.87R-3D 3-skærsbor med udskifteligt hoved med kølehuller og rundt skaft, boredybde 3xD

Art.-nr.: 3363036
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3363036
EAN/GTIN 7291075402421
Producentnummer 3363036
L-nummer L24040 187

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 5/8″ ,skærediameter (DC) 0,472″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 12 ,samlet længde (OAL) 4,288 ″ ,brugbar længde (LU) 1,525 ″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,472″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,488″
  • Skærediameter minimum (DCN): 0,472″
  • Decimalækvivalent: 0,472″
  • Flangediameter (DF): 0,79″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 12
  • Længdegruppe: 3xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): H3P 120-IQ
  • Samlet længde (OAL): 4,288″
  • Punktlængde (PL): 0,1067″
  • Fremspringende længde (LPR): 2,4″
  • Sanklængde (LS): 1,89″
  • Brugbar længde (LU): 1,525″

Egnede produkter

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven