D3N 250-038-32R-1.5D Borekrop til treribsborehoveder med indvendig køling, lige skaft, boredybde 1,5xD

Art.-nr.: 3363021
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3363021
EAN/GTIN 7291075425703
Producentnummer 3363021
L-nummer L24040 83

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skærediameter (DC) 25 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 25, samlet længde (OAL) 149,6 mm, effektiv længde (LU) 42,7 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 25 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 25,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 25 mm
  • Bundtets diameter (DF) 40 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 25
  • L/D-område 2xD
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) H3P 250
  • Samlet længde (OAL) 149,6 mm
  • Punktlængde (PL) 5,2 mm
  • Krave længde (LPR) 89,22 mm
  • Skaftets længde (LS) 60 mm
  • Effektiv længde (LU) 42,7 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven