D3N 240-036-32R-1.5D Borekrop til treribsborehoveder med indvendig køling, lige skaft, boredybde 1,5xD

Art.-nr.: 3363019
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3363019
EAN/GTIN 7291075402094
Producentnummer 3363019
L-nummer L24040 82

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skærediameter (DC) 24 mm, størrelseskode for skæreindsatsens sæde (SSC) 24, samlet længde (OAL) 145,54 mm, effektiv længde (LU) 41,21 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 24 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 24,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 24 mm
  • Bundtets diameter (DF) 40 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 24
  • L/D-område 2xD
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) H3P 240
  • Samlet længde (OAL) 145,54 mm
  • Punktlængde (PL) 5,21 mm
  • Krave længde (LPR) 85,54 mm
  • Skaftets længde (LS) 60 mm
  • Effektiv længde (LU) 41,21 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven