D3N 210-032-25R-1.5D Borekrop til treribsborehoveder med indvendig køling, lige skaft, boredybde 1,5xD

Art.-nr.: 3363012
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3363012
EAN/GTIN 7291075402063
Producentnummer 3363012
L-nummer L24040 837

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærediameter (DC) 21 mm, størrelseskode for pladesæde (SSC) 21, samlet længde (OAL) 130,8 mm, effektiv længde (LU) 36,05 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 21 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 21,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 21 mm
  • Bundtets diameter (DF) 32 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 21
  • L/D-område 2xD
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) H3P 210
  • Samlet længde (OAL) 130,8 mm
  • Punktlængde (PL) 4,55 mm
  • Krave længde (LPR) 74,8 mm
  • Skaftets længde (LS) 56 mm
  • Effektiv længde (LU) 36,05 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven