D3N 190-029-25.4R-1.5D 3-skærsbor med udskifteligt hoved med kølemiddelhuller og rundt skaft. Boredybde: 1,5xD

Art.-nr.: 3362955
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3362955
EAN/GTIN 7291075401721
Producentnummer 3362955
L-nummer L24040 534

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte borekroppe, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 1 ″,skærediameter (DC) 0,748″ ,Indsæt sædestørrelseskode (SSC) 19, samlet længde (OAL) 4,879 ″ ,brugbar længde (LU) 1,284 ″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,748″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,783″
  • Skærediameter minimum (DCN): 0,748″
  • Decimalækvivalent: 0,748″
  • Flangediameter (DF): 1,26″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 19
  • Længdegruppe: 2xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): H3P 0748
  • Samlet længde (OAL): 4,879″
  • Punktlængde (PL): 0,1614″
  • Fremspringende længde (LPR): 2,676″
  • Sanklængde (LS): 2,21″
  • Brugbar længde (LU): 1,284″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven