• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

D3N 180-027-25.4A-1.5D 3-skærsbor med udskifteligt hoved med kølemiddelhuller og et fladt skaft, boredybde 1,5xD

Art.-nr.: 3362952
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3362952
EAN/GTIN 7291075401875
Producentnummer 3362952
L-nummer L24040 530

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte borekroppe, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 1 ″,skærediameter (DC) 0,709″ ,Indsæt sædestørrelseskode (SSC) 18, samlet længde (OAL) 4,739 ″ ,brugbar længde (LU) 1,217 ″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,709″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,744″
  • Skærediameter minimum (DCN): 0,709″
  • Decimalækvivalent: 0,709″
  • Flangediameter (DF): 1,26″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 18
  • Længdegruppe: 2xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): H3P 0709
  • Samlet længde (OAL): 4,739″
  • Punktlængde (PL): 0,1536″
  • Fremspringende længde (LPR): 2,536″
  • Sanklængde (LS): 2,21″
  • Brugbar længde (LU): 1,217″

Egnede produkter

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven