• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

D3N 145-022-15.87R-1.5D 3-skærsbor med udskifteligt hoved med kølemiddelhuller og rundt skaft. Boredybde: 1,5xD

Art.-nr.: 3362936
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3362936
EAN/GTIN 7291075401677
Producentnummer 3362936
L-nummer L24040 485

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 5/8″ ,skærediameter (DC) 0,571″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 14 ,samlet længde (OAL) 3,921 ″ ,brugbar længde (LU) 0,979 ″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,571″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,587″
  • Skærediameter minimum (DCN): 0,571″
  • Decimalækvivalent: 0,571″
  • Flangediameter (DF): 0,787″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 14
  • Længdegruppe: 2xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): H3P 0571
  • Samlet længde (OAL): 3,921″
  • Punktlængde (PL): 0,1221″
  • Fremspringende længde (LPR): 2,032″
  • Sanklængde (LS): 1,89″
  • Brugbar længde (LU): 0,979″

Egnede produkter

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven